STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics マイコン STM8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
47191053
品番
STM8S001J3M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:STM8
パッケージタイプ:SOIC
実装タイプ:表面実装
ピン数:8
デバイスコア:STM8
データバス幅:8bit
プログラムメモリサイズ:8 kB
最大周波数:16
RAMサイズ:1 kB
USBチャンネル:0
PWMユニット数:1
ADCチャンネル数:1
SPIチャンネル数:1
標準動作供給電圧:2.95 → 5.5 V
動作温度 Max:+125 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応