内容量1セット(490個)
仕様ファミリー名:STM8Lパッケージタイプ:UFQFPN実装タイプ:表面実装ピン数:28デバイスコア:STM8データバス幅:8bitプログラムメモリサイズ:4 kB最大周波数:16MHzRAMサイズ:1.5 kBUSBチャンネル:0PWMユニット数:2SPIチャンネル数:1標準動作供給電圧:1.65 → 3.6 V動作温度 Min:-40 ℃STM8Lシリーズ超低電力8ビットマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM8Lは8ビットSTM8コアをベースに設計されています。 最小電力モード0.35 μAの超低電力消費 STM8L101: 最小電力モード0.35 μA、ダイナミックランモード150 μA/MHz STM8L151 / 152: 最小電力モード0.4 μA、ダイナミックランモード192 μA / MHz
注文コード47191123
品番STM8L101G2U6