STMicroelectronics マイコン STM8L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ファミリー名:STM8Lパッケージタイプ:UFQFPN実装タイプ:表面実装ピン数:28デバイスコア:STM8データバス幅:8bitプログラムメモリサイズ:1 kB、32 kB最大周波数:16MHzRAMサイズ:2 kBUSBチャンネル:0PWMユニット数:1ADCチャンネル数:18SPIチャンネル数:1標準動作供給電圧:1.8 → 3.6 Vタイマー数:1 x 8 bit, 2 x 16 bitSTM8Lシリーズ超低電力8ビットマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM8Lは8ビットSTM8コアをベースに設計されています。 最小電力モード0.35 μAの超低電力消費 STM8L101: 最小電力モード0.35 μA、ダイナミックランモード150 μA/MHz STM8L151 / 152: 最小電力モード0.4 μA、ダイナミックランモード192 μA / MHz 注文コード47191175 品番STM8L151G6U6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は仕様・内容量26種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ファミリー名:STM8L
パッケージタイプ:UFQFPN
実装タイプ:表面実装
ピン数:28
デバイスコア:STM8
データバス幅:8bit
プログラムメモリサイズ:1 kB、32 kB
最大周波数:16MHz
RAMサイズ:2 kB
USBチャンネル:0
PWMユニット数:1
ADCチャンネル数:18
SPIチャンネル数:1
標準動作供給電圧:1.8 → 3.6 V
タイマー数:1 x 8 bit, 2 x 16 bit
STM8Lシリーズ超低電力8ビットマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM8Lは8ビットSTM8コアをベースに設計されています。 最小電力モード0.35 μAの超低電力消費 STM8L101: 最小電力モード0.35 μA、ダイナミックランモード150 μA/MHz STM8L151 / 152: 最小電力モード0.4 μA、ダイナミックランモード192 μA / MHz
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする