STMicroelectronics マイコン STM8S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(74個) 仕様ファミリー名:STM8Sパッケージタイプ:TSSOP実装タイプ:表面実装ピン数:20デバイスコア:STM8データバス幅:8bitプログラムメモリサイズ:8 kB、640 B最大周波数:16MHzRAMサイズ:1 kBUSBチャンネル:0PWMユニット数:1ADCチャンネル数:5SPIチャンネル数:1標準動作供給電圧:2.95 → 5.5 Vプログラムメモリタイプ:フラッシュSTM8Sシリーズメインストリーム8ビットマイクロコントローラ、STMicroelectronics. 汎用8ビットフラッシュマイクロコントローラSTM8SシリーズはSTM8の拡張コアバージョンで、3段階のパイプラインが備わっています。STM8Sは、24 MHzのクロックレートで最大20 MIPSを提供します。 注文コード47191367 品番STM8S103F3P6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量47種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ファミリー名:STM8S
パッケージタイプ:TSSOP
実装タイプ:表面実装
ピン数:20
デバイスコア:STM8
データバス幅:8bit
プログラムメモリサイズ:8 kB、640 B
最大周波数:16MHz
RAMサイズ:1 kB
USBチャンネル:0
PWMユニット数:1
ADCチャンネル数:5
SPIチャンネル数:1
標準動作供給電圧:2.95 → 5.5 V
プログラムメモリタイプ:フラッシュ
STM8Sシリーズメインストリーム8ビットマイクロコントローラ、STMicroelectronics. 汎用8ビットフラッシュマイクロコントローラSTM8SシリーズはSTM8の拡張コアバージョンで、3段階のパイプラインが備わっています。STM8Sは、24 MHzのクロックレートで最大20 MIPSを提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする