内容量1袋(2個)
仕様ファミリー名:STM8Sパッケージタイプ:SPDIP実装タイプ:スルーホールピン数:32デバイスコア:STM8データバス幅:8bitプログラムメモリサイズ:1.024 kB, 16 kB最大周波数:16MHzRAMサイズ:2 kBUSBチャンネル:0PWMユニット数:2ADCチャンネル数:7SPIチャンネル数:1標準動作供給電圧:2.95 → 5.5 VPWM解像度:16bitSTM8Sシリーズメインストリーム8ビットマイクロコントローラ、STMicroelectronics. 汎用8ビットフラッシュマイクロコントローラSTM8SシリーズはSTM8の拡張コアバージョンで、3段階のパイプラインが備わっています。STM8Sは、24 MHzのクロックレートで最大20 MIPSを提供します。
注文コード47191507
品番STM8S105K4B6