内容量1セット(160個)
仕様ファミリー名:STM8Sパッケージタイプ:LQFP実装タイプ:表面実装ピン数:44デバイスコア:STM8データバス幅:8bitプログラムメモリサイズ:32 kB最大周波数:16MHzRAMサイズ:2 kBUSBチャンネル:0ADCチャンネル数:10SPIチャンネル数:1標準動作供給電圧:2.95 → 5.5 Vインストラクションセットアーキテクチャ:RISCSTM8Sシリーズメインストリーム8ビットマイクロコントローラ、STMicroelectronics. 汎用8ビットフラッシュマイクロコントローラSTM8SシリーズはSTM8の拡張コアバージョンで、3段階のパイプラインが備わっています。STM8Sは、24 MHzのクロックレートで最大20 MIPSを提供します。
注文コード47191717
品番STM8S105S6T6C