仕様
パッケージタイプ:SDIP2F-26L
実装タイプ:スルーホール
ピン数:26
標準動作供給電圧:300 V
動作温度 Min:-40 ℃
SLLIMM(TM)インテリジェント電源モジュール、STMicroelectronics. STMicroelectronicsは、IGBTインテリジェント電源モジュール製品を強化すべく、SLLIMMインテリジェント電源モジュールに第2シリーズを導入しました。 導電性とスイッチングエネルギーのトレードオフが最適化されているうえ、堅牢性とEMI対策に優れており、最高20 kHzで動作するモータドライブ用途の効率が向上します。 完全成形又はDBCベースのパッケージで、高いコレクタ電流を供給します。 小型、低損失のインテリジェント成形モジュール(SLLIMM(TM))は、家庭用電気製品モータードライブの効率を向上させます。 インテリジェント電源モジュール(IPMs)を使用すれば、低電圧マイクロコントローラと主電源で駆動する電気モータを直接接続できます。ゲート駆動と還流ダイオードの制御ICを含む3相のIGBTインバータブリッジ 最大動作温度: 175 ℃ 600 V、8 → 35 A DC定格@ 25 ℃ 低VCE (飽和) DBCパッケージ版では市場で最も低いRth値 定格絶縁: 1500 Vrms/分 ドライバ及びシリコンを最適化して低EMIを実現 オープンエミッタ出力を分離 3.3 V、5 V、15 V CMOS/TTL入力 電圧低下ロックアウト 内部ブートストラップダイオード インターロック機能 スマートシャットダウン機能 高温と過電流に対する障害保護用コンパレータ
RoHS指令(10物質対応)対応