STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics マルチプレクサ 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
47191857
品番
HCF4051YM013TR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:16
寸法:10 x 4 x 1.65mm
高さ:1.65mm
長さ:10mm
動作温度 Min:-40 ℃
4000ファミリ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応