内容量1個
仕様最大IGBTコレクタ電流:2A最大コレクタ- エミッタ間電圧:35 V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC動作供給電圧 Max:20 V動作供給電圧 Min:5.2 V幅:11.1mmモータ制御電源ドライバ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのパワードライバは、入力で論理コマンドを通じてモータや複雑な負荷を駆動します。 モータ又はモーション制御システムにおいてマイクロコントローラ、DSP、又はFPGAと共に使用できます。 このパワードライバには、デュアルフルブリッジ、フルブリッジ、そして3相があります。
注文コード47191884
品番L9374TRLF