STMicroelectronics モータドライバIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モータタイプ:ブラシ付きDC出力構成:フルブリッジ最大IGBTコレクタ電流:4A最大コレクタ- エミッタ間電圧:48 V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:PowerSO動作供給電圧 Max:48 V動作供給電圧 Min:12 V幅:11.1mmモータ制御電源ドライバ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのパワードライバは、入力で論理コマンドを通じてモータや複雑な負荷を駆動します。 モータ又はモーション制御システムにおいてマイクロコントローラ、DSP、又はFPGAと共に使用できます。 このパワードライバには、デュアルフルブリッジ、フルブリッジ、そして3相があります。 注文コード47191954 品番L6201PS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・内容量73種類から選べます 他の種類を見る
仕様
モータタイプ:ブラシ付きDC
出力構成:フルブリッジ
最大IGBTコレクタ電流:4A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:48 V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:PowerSO
動作供給電圧 Max:48 V
動作供給電圧 Min:12 V
幅:11.1mm
モータ制御電源ドライバ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのパワードライバは、入力で論理コマンドを通じてモータや複雑な負荷を駆動します。 モータ又はモーション制御システムにおいてマイクロコントローラ、DSP、又はFPGAと共に使用できます。 このパワードライバには、デュアルフルブリッジ、フルブリッジ、そして3相があります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする