STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics モータドライバIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
仕様
構成:Hブリッジ出力電流 Max:15A最大供給電圧:38 V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOICピン数:16動作供給電圧 Min:4 V標準スイッチング周波数:20kHzシリーズ:VNH幅:4mm
注文コード
47192067
品番
VNH7100BASTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
構成:Hブリッジ
出力電流 Max:15A
最大供給電圧:38 V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:16
動作供給電圧 Min:4 V
標準スイッチング周波数:20kHz
シリーズ:VNH
幅:4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応