STMicroelectronics モータドライバIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様モータタイプ:ブラシ付きDC出力構成:デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流:0.6A最大コレクタ- エミッタ間電圧:36 V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOICピン数:20動作供給電圧 Min:4.5 V標準スイッチング周波数:5kHz高さ:2.65mm負荷ドライバIC、TMicroelectronics 注文コード47192417 品番L293DD013TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は仕様・内容量73種類から選べます 他の種類を見る
仕様
モータタイプ:ブラシ付きDC
出力構成:デュアルフルブリッジ
最大IGBTコレクタ電流:0.6A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:36 V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:20
動作供給電圧 Min:4.5 V
標準スイッチング周波数:5kHz
高さ:2.65mm
負荷ドライバIC、TMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする