STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics ライントランシーバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
仕様
トランスミッタ数:3パッケージタイプ:TSSOP実装タイプ:表面実装ピン数:20レシーバ数:5データレート:120kbpsインターフェース規格:RS-232トランスミッタ信号タイプ:シングルエンディドレシーバ信号タイプ:シングルエンディド動作温度 Min:0 ℃動作温度 Max:+70 ℃1ライン当たりのレシーバ数:1RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics
注文コード
47192627
品番
ST75185CTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランスミッタ数:3
パッケージタイプ:TSSOP
実装タイプ:表面実装
ピン数:20
レシーバ数:5
データレート:120kbps
インターフェース規格:RS-232
トランスミッタ信号タイプ:シングルエンディド
レシーバ信号タイプ:シングルエンディド
動作温度 Min:0 ℃
動作温度 Max:+70 ℃
1ライン当たりのレシーバ数:1
RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応