STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics ライントランシーバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
トランスミッタ数:3パッケージタイプ:TSSOP実装タイプ:表面実装ピン数:20レシーバ数:5データレート:120kbpsインターフェース規格:RS-232トランスミッタ信号タイプ:シングルエンディドレシーバ信号タイプ:シングルエンディド動作温度 Min:0 ℃動作温度 Max:+70 ℃幅:4.4mmRS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics
注文コード
47192636
品番
ST75185CTR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランスミッタ数:3
パッケージタイプ:TSSOP
実装タイプ:表面実装
ピン数:20
レシーバ数:5
データレート:120kbps
インターフェース規格:RS-232
トランスミッタ信号タイプ:シングルエンディド
レシーバ信号タイプ:シングルエンディド
動作温度 Min:0 ℃
動作温度 Max:+70 ℃
幅:4.4mm
RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応