内容量1セット(1350個)
仕様トランスミッタ数:5パッケージタイプ:SSOP実装タイプ:表面実装ピン数:28レシーバ数:3標準シングル供給電圧:3.3 V、5 Vデータレート:1Mbpsインターフェース規格:RS-232トランスミッタ信号タイプ:シングルエンディドレシーバ信号タイプ:シングルエンディド動作温度 Min:0 ℃動作温度 Max:+70 ℃寸法:10.2 x 5.3 x 1.75mmRS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics
注文コード47192663
品番ST3237EBPR