STMicroelectronics ライントランシーバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1350個) 仕様トランスミッタ数:3パッケージタイプ:SSOP実装タイプ:表面実装ピン数:28レシーバ数:5標準シングル供給電圧:3.3 V、5 Vデータレート:400kbpsインターフェース規格:RS-232トランスミッタ信号タイプ:シングルエンディドレシーバ信号タイプ:シングルエンディド動作温度 Min:0 ℃動作温度 Max:+70 ℃高さ:1.75mmRS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics 注文コード47192679 品番ST3243CPR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
トランスミッタ数:3
パッケージタイプ:SSOP
実装タイプ:表面実装
ピン数:28
レシーバ数:5
標準シングル供給電圧:3.3 V、5 V
データレート:400kbps
インターフェース規格:RS-232
トランスミッタ信号タイプ:シングルエンディド
レシーバ信号タイプ:シングルエンディド
動作温度 Min:0 ℃
動作温度 Max:+70 ℃
高さ:1.75mm
RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする