STMicroelectronics ライントランシーバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様トランスミッタ数:2パッケージタイプ:SOIC実装タイプ:表面実装ピン数:16レシーバ数:2標準シングル供給電圧:5 Vデータレート:400kbpsインターフェース規格:RS-232トランスミッタ信号タイプ:シングルエンディドレシーバ信号タイプ:シングルエンディド動作温度 Min:0 ℃動作温度 Max:+70 ℃幅:4mmRS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics 注文コード47192715 品番ST232ACDR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は929円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は仕様・内容量34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
トランスミッタ数:2
パッケージタイプ:SOIC
実装タイプ:表面実装
ピン数:16
レシーバ数:2
標準シングル供給電圧:5 V
データレート:400kbps
インターフェース規格:RS-232
トランスミッタ信号タイプ:シングルエンディド
レシーバ信号タイプ:シングルエンディド
動作温度 Min:0 ℃
動作温度 Max:+70 ℃
幅:4mm
RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする