内容量1セット(2500個)
仕様トランスミッタ数:2パッケージタイプ:SOP実装タイプ:表面実装ピン数:16レシーバ数:2標準シングル供給電圧:5 Vデータレート:400kbpsトランシーバ数:2インターフェース規格:RS-232トランスミッタ信号タイプ:シングルエンディドレシーバ信号タイプ:シングルエンディド動作温度 Min:0 ℃動作温度 Max:+70 ℃幅:4mmRS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics
注文コード47192724
品番ST232ECDR