内容量1セット(2500個)
仕様トランスミッタ数:2パッケージタイプ:SOP実装タイプ:表面実装ピン数:16レシーバ数:2標準シングル供給電圧:5 Vデータレート:400kbpsトランシーバ数:2インターフェース規格:RS-232トランスミッタ信号タイプ:シングルエンディドレシーバ信号タイプ:シングルエンディド動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+85 ℃寸法:10 x 4 x 1.65mmRS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics
注文コード47192733
品番ST232EBDR