STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics ライントランシーバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
トランスミッタ数:2パッケージタイプ:SOIC実装タイプ:表面実装ピン数:16レシーバ数:2標準シングル供給電圧:最大5.5 Vデータレート:400kbpsインターフェース規格:RS-232トランスミッタ信号タイプ:シングルエンディドレシーバ信号タイプ:シングルエンディド動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max: +85 ℃幅:4mmRS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics
注文コード
47192855
品番
ST232ABDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランスミッタ数:2
パッケージタイプ:SOIC
実装タイプ:表面実装
ピン数:16
レシーバ数:2
標準シングル供給電圧:最大5.5 V
データレート:400kbps
インターフェース規格:RS-232
トランスミッタ信号タイプ:シングルエンディド
レシーバ信号タイプ:シングルエンディド
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max: +85 ℃
幅:4mm
RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応