内容量1セット(2500個)
仕様トランスミッタ数:1パッケージタイプ:SOIC実装タイプ:表面実装ピン数:8レシーバ数:1標準シングル供給電圧:3.3 Vデータレート:12Mbpsトランシーバ数:1インターフェース規格:RS-422, RS-485トランスミッタ信号タイプ:差動レシーバ信号タイプ:差動動作温度 Min:0 ℃動作温度 Max:+70 ℃高さ:1.65mmRS-485ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics
注文コード47192864
品番ST1480ACDR