STMicroelectronics ライントランシーバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様トランスミッタ数:1パッケージタイプ:SOIC実装タイプ:表面実装ピン数:8レシーバ数:1標準シングル供給電圧:最大7 Vデータレート:2.5Mbpsトランシーバ数:1インターフェース規格:RS-422, RS-485トランスミッタ信号タイプ:差動レシーバ信号タイプ:差動動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max: +85 ℃幅:4mmRS-485ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics 注文コード47192934 品番ST485ERBDR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様・内容量34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
トランスミッタ数:1
パッケージタイプ:SOIC
実装タイプ:表面実装
ピン数:8
レシーバ数:1
標準シングル供給電圧:最大7 V
データレート:2.5Mbps
トランシーバ数:1
インターフェース規格:RS-422, RS-485
トランスミッタ信号タイプ:差動
レシーバ信号タイプ:差動
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max: +85 ℃
幅:4mm
RS-485ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする