STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics ライントランシーバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
仕様
トランスミッタ数:1パッケージタイプ:VFDFPN実装タイプ:表面実装ピン数:12レシーバ数:1標準シングル供給電圧:7 → 36 Vトランシーバ数:1トランスミッタ信号タイプ:シングルエンディドレシーバ信号タイプ:シングルエンディド動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃電源タイプ:シングル
注文コード
47192943
品番
L6362ATR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランスミッタ数:1
パッケージタイプ:VFDFPN
実装タイプ:表面実装
ピン数:12
レシーバ数:1
標準シングル供給電圧:7 → 36 V
トランシーバ数:1
トランスミッタ信号タイプ:シングルエンディド
レシーバ信号タイプ:シングルエンディド
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
電源タイプ:シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応