STMicroelectronics ローサイド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード47193004 品番E-L9823013TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
仕様
電源スイッチの種類:ローサイド
スイッチオン抵抗:1.5Ω
出力数:7
電圧:50V
電流:0.5A
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:24
寸法:15.6 x 7.6 x 2.35mm
長さ:15.6mm
幅:7.6mm
高さ:2.35mm
Power IC、ローサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. ローサイドスイッチを使用すれば、抵抗性負荷、誘導性負荷、容量性負荷に高い電流を流しても安全です。 診断、保護、制御の機能に、信頼性の高い低オン抵抗パワースイッチと正確なアナログ回路の両方を必要とする厳しい車載環境で動作するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする