内容量1セット(4000個)
仕様アンプタイプ:ローパワー実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:MSOP電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:2ピン数:10標準シングル供給電圧:1.5 → 5.5 V標準ゲインバンド幅積:420kHz標準スルーレート:0.19V/μs最大動作周波数:2400 MHz動作温度 Min:-40 ℃高さ:0.94mmTSV62x、TSV62xA、マイクロパワーCMOSオペアンプ. レールツーレール入力 / 出力 低消費電力: 29 μA (代表値) シャットダウンモード: 5 nA (代表値) 低入力オフセット電圧: 最大800 μV (Aバージョン) ゲイン帯域幅積: 420 kHz 電源の動作電圧: 1.5 → 5.5 V
注文コード47193047
品番TSV623IST