内容量1袋(5個)
仕様アンプタイプ:ローパワー実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:QFN電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:4ピン数:16標準シングル供給電圧:1.5 → 5.5 V標準ゲインバンド幅積:8kHz標準スルーレート:3V/ms最大動作周波数:100 Hz動作温度 Min:-40 ℃レール to レール:レール to レール入力/出力TSU10x、ナノパワー5 V CMOSオペアンプ. TSU101 (シングル)、TSU102 (デュアル)、TSU104 (クワッド)オペアンプは、1.8 Vの供給電圧で、チャンネルあたり580 nAの低電力で動作します。. 電源の動作電圧: 1.5 → 5.5 V 安定したユニティゲイン レールツーレール入力 / 出力 ゲイン帯域幅積: 8 kHz (代表値)
注文コード47193074
品番TSU104IQ4T