内容量1袋(5個)
仕様アンプタイプ:ローパワー実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:2ピン数:8標準シングル供給電圧:2.5 → 5.5 V標準ゲインバンド幅積:1.3MHz標準スルーレート:0.6V/μs動作温度 Max:+125 ℃標準電圧ゲイン:110 dBTSV85x、TSV85xA、低電力、高精度、汎用オペアンプ. TSV850、TSV851 (以上シングル)、TSV852、TSV853 (以上デュアル)、TSV854、TSV855 (以上クワッド)オペアンプは、低電圧動作とレールツーレール出力スイングを実現しています。. 低消費電力: 180 μA最大(5 V) シャットダウンモード: 50 nA最大。TSV850(A)、TSV853(A)、TSV855(A)のみ 低オフセット電圧: 0.8 mV最大(25 ℃) 幅広い使用温度範囲: -40 → 125 ℃ 動作電圧: 2.3 → 5.5 V 高ゲイン帯域幅積: 1.3 MHz 車載用認定
注文コード47193153
品番TSV852IDT