STMicroelectronics ローパワー オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様アンプタイプ:ローパワー実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:2ピン数:8標準シングル供給電圧:3 → 30 V標準ゲインバンド幅積:1.1MHz標準スルーレート:0.6V/μs最大動作周波数:100 kHz動作温度 Min:-40 ℃自動車規格:AEC-Q100寸法:5 x 4 x 1.25mm品番の後ろに「Y」が付いている部品は、AEC-Q100車載用認定を受けています。. LM2904、LM2904W、低消費電力、デュアルオペアンプ. LM2904x デバイスは、周波数補償回路を内蔵した2つの独立したオペアンプを搭載しています。. ゲイン帯域幅積: 1.1MHz スルーレート: 0.6V/μs 最大入力オフセット電圧: 9 mV (LM2904)、4 mV (LM2904A) LM2904xWの部品はESD保護を内蔵、2 kV HBM 電源: +3 → +30 V dc RS製品コード < 714-0758') 714-0758/ LM2904D SOIC8 < 714-0767') 714-0767/ LM2904DT SOIC8 < 686-7584') 686-7584/ LM2904PT TSSOP8 < 795-9158') 795-9158/ LM2904ST MiniSO8 < 791-9210') 791-9210/ LM2904AYDT車載用SOIC8 < 829-4402') 829-4402/ LM2904AYPT車載用TSSOP8 < 791-9201') 791-9201/ LM2904AWYPT車載用ESD TSSOP8 < 791-9217') 791-9217/ LM2904WHYDT車載用ESD SOIC8 < 791-9226') 791-9226/ LM2904WYDT車載用ESD SOIC8 < 829-4405') 829-4405/ LM2904WYPT車載用ESD TSSOP8 注文コード47193309 品番LM2904AYDT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など83種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:ローパワー
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:2
ピン数:8
標準シングル供給電圧:3 → 30 V
標準ゲインバンド幅積:1.1MHz
標準スルーレート:0.6V/μs
最大動作周波数:100 kHz
動作温度 Min:-40 ℃
自動車規格:AEC-Q100
寸法:5 x 4 x 1.25mm
品番の後ろに「Y」が付いている部品は、AEC-Q100車載用認定を受けています。. LM2904、LM2904W、低消費電力、デュアルオペアンプ. LM2904x デバイスは、周波数補償回路を内蔵した2つの独立したオペアンプを搭載しています。. ゲイン帯域幅積: 1.1MHz スルーレート: 0.6V/μs 最大入力オフセット電圧: 9 mV (LM2904)、4 mV (LM2904A) LM2904xWの部品はESD保護を内蔵、2 kV HBM 電源: +3 → +30 V dc RS製品コード < 714-0758') 714-0758/ LM2904D SOIC8 < 714-0767') 714-0767/ LM2904DT SOIC8 < 686-7584') 686-7584/ LM2904PT TSSOP8 < 795-9158') 795-9158/ LM2904ST MiniSO8 < 791-9210') 791-9210/ LM2904AYDT車載用SOIC8 < 829-4402') 829-4402/ LM2904AYPT車載用TSSOP8 < 791-9201') 791-9201/ LM2904AWYPT車載用ESD TSSOP8 < 791-9217') 791-9217/ LM2904WHYDT車載用ESD SOIC8 < 791-9226') 791-9226/ LM2904WYDT車載用ESD SOIC8 < 829-4405') 829-4405/ LM2904WYPT車載用ESD TSSOP8
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする