STMicroelectronics ローパワー オペアンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様アンプタイプ:ローパワー実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数:4ピン数:14標準シングル供給電圧:5 → 28 V標準ゲインバンド幅積:1.3MHz標準デュアル供給電圧:±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート:0.4V/μs動作温度 Max:+125 ℃自動車規格:AEC-Q100レール to レール:No品番の後ろに「Y」が付いている部品は、AEC-Q100車載用認定を受けています。. LM2902、LM2902W、低消費電力、クワッドオペアンプ. LM2902x デバイスは、周波数補償回路を内蔵した4つの独立したオペアンプを搭載しています。. ゲイン帯域幅積: 1.3 MHz スルーレート: 0.4V/μs 最大入力オフセット電圧: 9 mV (LM2902)、4 mV (LM2902A) LM2902xWの部品はESD保護を内蔵、2 kV HBM 電源: +3 → +30 V dc RS製品コード < 793-1368') 793-1368/ LM2902D SOIC14 < 714-0748') 714-0748/ LM2902DT SOIC14 < 714-7395') 714-7395/ LM2902PT TSSOP14 < 860-7315') 860-7315/ LM2902WDT ESD SOIC14 < 714-7399') 714-7399/ LM2902YDT車載用SOIC14 < 791-9194') 791-9194/ LM2902WYDT車載用ESD SOIC14 < 791-9197') 791-9197/ LM2902AWYDT車載用ESD SOIC14 < 791-9190') 791-9190/ LM2902AWYPT車載用ESD TSSOP14 注文コード47193729 品番LM2902YDT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様・内容量など83種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:ローパワー
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
電源タイプ:デュアル, シングル
1チップ当たりのチャンネル数:4
ピン数:14
標準シングル供給電圧:5 → 28 V
標準ゲインバンド幅積:1.3MHz
標準デュアル供給電圧:±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
標準スルーレート:0.4V/μs
動作温度 Max:+125 ℃
自動車規格:AEC-Q100
レール to レール:No
品番の後ろに「Y」が付いている部品は、AEC-Q100車載用認定を受けています。. LM2902、LM2902W、低消費電力、クワッドオペアンプ. LM2902x デバイスは、周波数補償回路を内蔵した4つの独立したオペアンプを搭載しています。. ゲイン帯域幅積: 1.3 MHz スルーレート: 0.4V/μs 最大入力オフセット電圧: 9 mV (LM2902)、4 mV (LM2902A) LM2902xWの部品はESD保護を内蔵、2 kV HBM 電源: +3 → +30 V dc RS製品コード < 793-1368') 793-1368/ LM2902D SOIC14 < 714-0748') 714-0748/ LM2902DT SOIC14 < 714-7395') 714-7395/ LM2902PT TSSOP14 < 860-7315') 860-7315/ LM2902WDT ESD SOIC14 < 714-7399') 714-7399/ LM2902YDT車載用SOIC14 < 791-9194') 791-9194/ LM2902WYDT車載用ESD SOIC14 < 791-9197') 791-9197/ LM2902AWYDT車載用ESD SOIC14 < 791-9190') 791-9190/ LM2902AWYPT車載用ESD TSSOP14
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする