STMicroelectronics ローパワー オペアンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様アンプタイプ:ローパワー実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:2ピン数:8標準ゲインバンド幅積:1.1MHz標準スルーレート:0.6V/μs動作温度 Min:-55 ℃レール to レール:NoLM158、LM258、LM358、低電力デュアルオペアンプ、低入力バイアス電流. LM158、LM258、LM358オペアンプは、2つの独立した高ゲイン内部周波数補償回路から構成されています。 リニアモードでは、入力カスタム電圧範囲にアースが含まれ、出力電圧もアースまでスイングできます。. シングル電源で動作するように設計 大DC電圧ゲイン: 100 dB 広帯域幅(ユニティゲイン): 1.1 MHz 注文コード47193869 品番LM158DT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様・内容量など83種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:ローパワー
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:2
ピン数:8
標準ゲインバンド幅積:1.1MHz
標準スルーレート:0.6V/μs
動作温度 Min:-55 ℃
レール to レール:No
LM158、LM258、LM358、低電力デュアルオペアンプ、低入力バイアス電流. LM158、LM258、LM358オペアンプは、2つの独立した高ゲイン内部周波数補償回路から構成されています。 リニアモードでは、入力カスタム電圧範囲にアースが含まれ、出力電圧もアースまでスイングできます。. シングル電源で動作するように設計 大DC電圧ゲイン: 100 dB 広帯域幅(ユニティゲイン): 1.1 MHz
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする