TSV631AICT STMicroelectronics ローパワー 高精度オペアンプ STMicro 47193896

STMicroelectronics ローパワー 高精度オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47193896 品番TSV631AICT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:ローパワー, 精密
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SC-70
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:1
ピン数:5
標準シングル供給電圧:1.5 → 5.5 V
標準ゲインバンド幅積:880kHz
標準スルーレート:0.34V/μs
動作温度 Max:+125 ℃
標準電圧ゲイン:98 dB
TSV63x、TSV63xA、マイクロパワーCMOSオペアンプ. レールツーレール入力 / 出力 低消費電力: 60 μA (代表値) (5 V) 電源の動作電圧: 1.5 → 5.5 V ゲイン帯域幅積: 880 kHz シャットダウンモード: 5 nA (代表値) 高出力電流 低オフセット電圧: 最大500 μV (シングル用のAバージョン) 低オフセット電圧: 最大800 μV (デュアル及びクワッド用のAバージョン)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする