仕様
アンプタイプ:ローパワー, 精密
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SC-70
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:1
ピン数:5
標準シングル供給電圧:1.5 → 5.5 V
標準ゲインバンド幅積:150kHz
標準スルーレート:0.06V/μs
動作温度 Min:-40 ℃
標準入力電圧ノイズ密度:100nV/√Hz
TSV71x、高精度、微電力、CMOSオペアンプ. TSV711 (シングル)、TSV712 (デュアル)、TSV714 (クアッド)オペアンプは、優れた速度 / 消費電力比を実現しています。. 低オフセット電圧: 200 μV最大 低消費電力: 10 μA標準(5 V) 動作電圧: 1.5 → 5.5 V ゲイン帯域幅積: 150 kHz標準 低入力バイアス電流: 1 pA (標準) レールツーレール入力 / 出力 EMI強化オペアンプ 高いESD耐性: 4 kV (HBM) 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応