仕様
アンプタイプ:ローパワー, 精密
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:MSOP
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:2
ピン数:10
標準シングル供給電圧:1.5 → 5.5 V
標準ゲインバンド幅積:880kHz
標準スルーレート:0.34V/μs
最大動作周波数:100 kHz
動作温度 Min:-40 ℃
長さ:3.1mm
TSV63x、TSV63xA、マイクロパワーCMOSオペアンプ. レールツーレール入力 / 出力 低消費電力: 60 μA (代表値) (5 V) 電源の動作電圧: 1.5 → 5.5 V ゲイン帯域幅積: 880 kHz シャットダウンモード: 5 nA (代表値) 高出力電流 低オフセット電圧: 最大500 μV (シングル用のAバージョン) 低オフセット電圧: 最大800 μV (デュアル及びクワッド用のAバージョン)