仕様
アンプタイプ:ローパワー, 精密
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:MSOP
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:2
ピン数:8
標準シングル供給電圧:1.5 → 5.5 V
標準ゲインバンド幅積:420kHz
標準スルーレート:0.19V/μs
最大動作周波数:2400 MHz
動作温度 Min:-40 ℃
標準入力電圧ノイズ密度:77nV/√Hz
TSV62x、TSV62xA、マイクロパワーCMOSオペアンプ. レールツーレール入力 / 出力 低消費電力: 29 μA (代表値) シャットダウンモード: 5 nA (代表値) 低入力オフセット電圧: 最大800 μV (Aバージョン) ゲイン帯域幅積: 420 kHz 電源の動作電圧: 1.5 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応