画像準備中

STMicroelectronics ローパワー 高精度オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47194009 品番TSV854AIDT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:ローパワー, 精密
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:4
ピン数:14
標準シングル供給電圧:2.5 → 5.5 V
標準ゲインバンド幅積:1.3MHz
標準スルーレート:0.6V/μs
動作温度 Max:+125 ℃
レール to レール:レール to レール出力
TSV85x、TSV85xA、低電力、高精度、汎用オペアンプ. TSV850、TSV851 (以上シングル)、TSV852、TSV853 (以上デュアル)、TSV854、TSV855 (以上クワッド)オペアンプは、低電圧動作とレールツーレール出力スイングを実現しています。. 低消費電力: 180 μA最大(5 V) シャットダウンモード: 50 nA最大。TSV850(A)、TSV853(A)、TSV855(A)のみ 低オフセット電圧: 0.8 mV最大(25 ℃) 幅広い使用温度範囲: -40 → 125 ℃ 動作電圧: 2.3 → 5.5 V 高ゲイン帯域幅積: 1.3 MHz 車載用認定
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする