TSX562AIYST STMicroelectronics ローパワー 高精度オペアンプ STMicro 47194018

STMicroelectronics ローパワー 高精度オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード47194018 品番TSX562AIYST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:ローパワー, 精密
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:MSOP
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:2
ピン数:8
標準シングル供給電圧:3 → 16 V
標準ゲインバンド幅積:900kHz
標準スルーレート:1.1V/μs
最大動作周波数:10 kHz
動作温度 Min:-40 ℃
高さ:0.95mm
TSX56x、TSX56xA、微電力、900 kHz、16 V CMOSオペアンプ. TSX561 (シングル)、TSX562 (デュアル)、TSX564 (クワッド)高精度オペアンプは、高い精度とパフォーマンスを実現しています。. 低消費電力: 235 μA標準(5 V) 動作電圧: 3 → 16 V ゲイン帯域幅積: 900 kHz標準 低オフセット電圧: 600 μV最大(Aバージョン) 低入力バイアス電流: 1 pA (標準) 高ESD耐性: 4 kV 幅広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 車載用認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする