仕様
アンプタイプ:ローパワー, 精密
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:MSOP
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:2
ピン数:8
標準シングル供給電圧:3 → 16 V
標準ゲインバンド幅積:900kHz
標準スルーレート:1.1V/μs
最大動作周波数:10 kHz
動作温度 Min:-40 ℃
標準入力電圧ノイズ密度:55nV/√Hz
TSX56x、TSX56xA、微電力、900 kHz、16 V CMOSオペアンプ. TSX561 (シングル)、TSX562 (デュアル)、TSX564 (クワッド)高精度オペアンプは、高い精度とパフォーマンスを実現しています。. 低消費電力: 235 μA標準(5 V) 動作電圧: 3 → 16 V ゲイン帯域幅積: 900 kHz標準 低オフセット電圧: 600 μV最大(Aバージョン) 低入力バイアス電流: 1 pA (標準) 高ESD耐性: 4 kV 幅広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 車載用認定