仕様
アンプタイプ:ローパワー, 精密
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
電源タイプ:デュアル, シングル
1チップ当たりのチャンネル数:2
ピン数:8
標準シングル供給電圧:3 → 16 V
標準ゲインバンド幅積:3.5MHz
標準デュアル供給電圧:±18V
標準スルーレート:5.5V/μs
最大動作周波数:100 kHz
動作温度 Min:-40 ℃
幅:4mm
TS272、TS274、マイクロ電力、ワイドレンジ入力オフセット電圧オペアンプ. TS272 (デュアル)及びTS274 (クワッド) CMOSオペアンプは、優れた消費電力速度比を備えています。. 出力電圧はアースまでスイングできます。 ゲイン帯域幅積: 3.5 MHz 容量性負荷に対する優れた位相マージン
RoHS指令(10物質対応)対応