STMicroelectronics ローパワー 高精度オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード47194079 品番TS274CDT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:ローパワー, 精密
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
電源タイプ:デュアル, シングル
1チップ当たりのチャンネル数:4
ピン数:14
標準シングル供給電圧:5 → 15 V
標準ゲインバンド幅積:3.5MHz
標準デュアル供給電圧:±3 V, ±5 V
標準スルーレート:5.5V/μs
動作温度 Max:+70 ℃
標準入力電圧ノイズ密度:30nV/√Hz
TS272、TS274、マイクロ電力、ワイドレンジ入力オフセット電圧オペアンプ. TS272 (デュアル)及びTS274 (クワッド) CMOSオペアンプは、優れた消費電力速度比を備えています。. 出力電圧はアースまでスイングできます。 ゲイン帯域幅積: 3.5 MHz 容量性負荷に対する優れた位相マージン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする