内容量1セット(3000個)
仕様センサ機能:温度出力タイプ:電圧インターフェースタイプ:アナログ精度:±1.5℃実装タイプ:表面実装ピン数:4動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+85 ℃動作供給電圧 Min:2.4 V動作供給電圧 Max:5.5 Vパッケージタイプ:UDFN長さ:1.3mm高さ:0.48mm幅:1mm寸法:1.3 x 1 x 0.48mmSTLM20アナログ温度センサ. STLM20アナログ温度センサは、ポータブル機器(スマートフォン、GPS、PDAデバイス、医療機器)などの 低消費電力 用途、及びRFパワートランジスタ及び電圧制御水晶発振器用のモニタ用に設計されています。. 特長: 低電力 動作電圧範囲: 2.4 V → 5.5 V -55 ℃ → +130 ℃ (グレード7) -40 ℃ → +85 ℃ (グレード9)温度範囲
注文コード47194106
品番STLM20DD9F