STMicroelectronics 降圧 コンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様入力電圧 Min:2.7 V入力電圧 Max:6 V出力タイプ:可変実装タイプ:表面実装ピン数:6パッケージタイプ:DFNラインレギュレーション:0.3 %ロードレギュレーション:0.3 %幅:3.1mmDC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。 注文コード47194343 品番ST1S06PUR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
入力電圧 Min:2.7 V
入力電圧 Max:6 V
出力タイプ:可変
実装タイプ:表面実装
ピン数:6
パッケージタイプ:DFN
ラインレギュレーション:0.3 %
ロードレギュレーション:0.3 %
幅:3.1mm
DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする