STMicroelectronics 降圧 コンバータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様出力電流 Max:1A出力電圧 Max:35 Vレギュレータ機能:バック コントローラ出力電圧 Min:1.235 V入力電圧 Min:4.4 V入力電圧 Max:36 V出力タイプ:可変実装タイプ:表面実装出力数:1ピン数:8パッケージタイプ:SOICスイッチングレギュレータ:ありラインレギュレーション:10 mVロードレギュレーション:15 mV動作温度 Min:-40 ℃DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。 注文コード47194368 品番L5970AD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
出力電流 Max:1A
出力電圧 Max:35 V
レギュレータ機能:バック コントローラ
出力電圧 Min:1.235 V
入力電圧 Min:4.4 V
入力電圧 Max:36 V
出力タイプ:可変
実装タイプ:表面実装
出力数:1
ピン数:8
パッケージタイプ:SOIC
スイッチングレギュレータ:あり
ラインレギュレーション:10 mV
ロードレギュレーション:15 mV
動作温度 Min:-40 ℃
DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする