内容量1袋(5個)
仕様出力電流 Max:3.5A出力電圧 Max:35 Vレギュレータ機能:バック コントローラ出力電圧 Min:1.235 V入力電圧 Min:4 V入力電圧 Max:36 V出力タイプ:可変実装タイプ:表面実装出力数:1ピン数:8パッケージタイプ:HSOPスイッチングレギュレータ:ありラインレギュレーション:10 mVロードレギュレーション:15 mV幅:4mmDC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。
注文コード47194377
品番L5973D013TR