STMicroelectronics 昇圧 / 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード47194648 品番MC34063EBD-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様
出力電圧 Min:5 V
出力電圧 Max:28 V
入力電圧 Min:3 V
入力電圧 Max:40 V
出力電流 Max:1.5A
コンバータタイプ:反転, ステップダウン, ステップアップ
出力数:1
出力タイプ:可変
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:8
動作温度 Max:+125 ℃
動作温度 Min:-40 ℃
ロードレギュレーション:10 mV @ 28 V、20 mV @ 12 V、30 mV @ 5 V
DC-DC Switching Converters, Step-Down / Step-Up Regulators, STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする