STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics 昇圧 / 降圧 昇降圧スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3000個)
注文コード
47194666
品番
STBB1-APUR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868,780
販売価格(税別)
¥
789,800
バスケットに入れる
仕様
出力電圧 Min:1.2 V
出力電圧 Max:5.5 V
入力電圧 Min:2 V
入力電圧 Max:5.5 V
出力電流 Max:1A
コンバータタイプ:ブースト、バック
出力数:1
出力タイプ:可変
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DFN
ピン数:10
動作温度 Max:+85 ℃
動作温度 Min:-40 ℃
長さ:3.15mm
DC-DC Switching Converters, Step-Down / Step-Up Regulators, STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応