STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 仕様出力電圧:1.2 → 37 V出力電流 Max:200mAパッケージタイプ:TO-92出力タイプ:可変実装タイプ:スルーホールピン数:3動作温度 Min:0 ℃動作温度 Max:+125 ℃出力数:1極性:正幅:3.94mmLM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作 注文コード47194693 品番LM317LZ-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様・内容量50種類から選べます 他の種類を見る
仕様
出力電圧:1.2 → 37 V
出力電流 Max:200mA
パッケージタイプ:TO-92
出力タイプ:可変
実装タイプ:スルーホール
ピン数:3
動作温度 Min:0 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
出力数:1
極性:正
幅:3.94mm
LM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする