STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 仕様出力電圧:12 V出力電流 Max:500mAパッケージタイプ:DPAK出力タイプ:固定実装タイプ:表面実装入力電圧 Max:35 Vピン数:3動作温度 Min:0 ℃動作温度 Max:+125 ℃出力数:1極性:正精度:±2%L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。 注文コード47194779 品番L78M12ACDT-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量50種類から選べます 他の種類を見る
仕様
出力電圧:12 V
出力電流 Max:500mA
パッケージタイプ:DPAK
出力タイプ:固定
実装タイプ:表面実装
入力電圧 Max:35 V
ピン数:3
動作温度 Min:0 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
出力数:1
極性:正
精度:±2%
L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする