STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様出力電圧:15 V出力電流 Max:100mAパッケージタイプ:SOT-89出力タイプ:固定実装タイプ:表面実装入力電圧 Max:35 Vピン数:3動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃出力数:1極性:正静止電流:6.5mAリニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。 注文コード47194849 品番L78L15ABUTR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は仕様・内容量50種類から選べます 他の種類を見る
仕様
出力電圧:15 V
出力電流 Max:100mA
パッケージタイプ:SOT-89
出力タイプ:固定
実装タイプ:表面実装
入力電圧 Max:35 V
ピン数:3
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
出力数:1
極性:正
静止電流:6.5mA
リニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする