内容量1袋(25個)
仕様出力電圧:9.45 V出力電流 Max:100mAパッケージタイプ:TO-92出力タイプ:固定実装タイプ:スルーホール入力電圧 Max:30 Vピン数:3動作温度 Min:0 ℃動作温度 Max:+125 ℃出力数:1極性:正寸法:4.95 x 4.95 x 3.94mmリニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。
注文コード47195183
品番L78L09ACZ-TR