STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics 正電圧 リニアレギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
出力電圧:0.8 V出力電流 Max:500mAパッケージタイプ:DFN出力タイプ:可変実装タイプ:表面実装入力電圧 Min:1.5 V入力電圧 Max:5.5 Vピン数:6動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃出力数:1極性:正ドロップアウト電圧測定電流:500 mALDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mA
注文コード
47195208
品番
LD39050PUR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:0.8 V
出力電流 Max:500mA
パッケージタイプ:DFN
出力タイプ:可変
実装タイプ:表面実装
入力電圧 Min:1.5 V
入力電圧 Max:5.5 V
ピン数:6
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
出力数:1
極性:正
ドロップアウト電圧測定電流:500 mA
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mA
RoHS指令(10物質対応)
対応